missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 230 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
730.00€ - 865.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Grosor (métrico) | 15,0 ± 0,5 mm |
Diámetro de la membrana (métrico) | 230 mm |
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16813256
|
ROBU VitraPOR™
62300 |
0 |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16823256
|
ROBU VitraPOR™
62301 |
1 |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16833256
|
ROBU VitraPOR™
62302 |
2 |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16843256
|
ROBU VitraPOR™
62303 |
3 |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16853256
|
ROBU VitraPOR™
62304 |
4 |
865.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
- The biplane version may be required in specific installation circumstances
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
No estéril | |
15,0 ± 0,5 mm | |
230 mm |