missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Zapatos EXECUTIVE ELEGIO S3
Los zapatos Honeywell™ EXECUTIVE ELEGIO S3 son unos zapatos de seguridad profesionales elegantes e innovadores diseñados para ofrecer un alto nivel de protección.
Marca: Honeywell™ 6543016-42/7
Detalles adicionales : Peso : 1.22000kg
Descripción
- El exterior de piel resistente al agua proporciona una gran resistencia y flexibilidad
- Su horma exclusiva y específica proporciona comodidad y un ajuste perfecto
- Un diseño elegante y único para un aire de calzado urbano elegante
- La plantilla y el revestimiento de piel proporcionan una gran transpirabilidad e higiene
- Entresuela: Entresuela antiperforaciones no metálica. protege el 100 % de la superficie del pie, proporciona flexibilidad y es conforme con EN ISO 20345:2011.
- Superior: Estilo Derby negro, piel flor suave
- Puntera: Puntera Smartium de polímero inyectado. No metálico, un 50 % más ligero que el estilo con diseño fino
- Plantilla: Piel perforada, con amortiguador en el talón
- Suela: PU con monodensidad cementada. Talón marcado y prestaciones SRC
- Certificado SCR
- CI
Especificaciones
Certificado EN ISO 20345:2011 y SRC | |
Estilo Derby negro, piel flor suave, completamente revestidos de cuero, plantilla de piel curtida con extractos vegetales, 100 % no metálico | |
42 |
Negro | |
Cuero | |
Poliuretano |