missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetradecanoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Descripción
A labeled component from essential oil of natural hawthorn perfume. Also frequently used in cosmetics, soaps, and flavorings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un componente etiquetado a partir de aceite esencial de perfume natural de espino. También se utiliza con frecuencia en cosméticos, jabones y saborizantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Un componente etiquetado a partir de aceite esencial de perfume natural de espino. También se utiliza con frecuencia en cosméticos, jabones y saborizantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl tetradecanoate |
Punto de fusión | 12°C |
Densidad | 0.86 |
Punto de ebullición | 295°C |
Temperatura de inflamación | 135°C (275°F) |
Olor | Weak |
Fórmula lineal | CH3(CH2)12CO2CH2CH3 |
Índice de refracción | 1.436 |
Cantidad | 100 mL |
Beilstein | 1776382 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'