missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa-bromofenilacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
α-Bromobenzeneacetic acid ethyl ester is used as an alkyl halide initiator in controlled/living radical polymerization of styrene and methyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster etílico de ácido α-bromobencenoacético se utiliza como iniciador de haluro de alquilo en la polimerización controlada/viva de los radicales de estireno y metacrilato de metilo.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire y agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
El éster etílico de ácido α-bromobencenoacético se utiliza como iniciador de haluro de alquilo en la polimerización controlada/viva de los radicales de estireno y metacrilato de metilo.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire y agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl alpha-bromophenylacetate |
Densidad | 1.389 |
Punto de ebullición | 164°C (30 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.5395 |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN3265 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'