missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ 10L EN Certified Volumetric Flask
Prepare precise dilutions and standard solutions with the Afora™ 10L EN Certified Volumetric Flask. This lab glassware is calibrated to contain a precise volume at a particular temperature.
1765.00€ - 3185.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificación EN |
---|---|
Color | Azul oscuro |
Capacidad (métrico) | 10 l |
Material | Aluminio |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Descripción | Calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12054568
|
Afora™
5994/2E |
Sin cubierta de aluminio | Prehumedecido y seco |
3185.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12024638
|
Afora™
5990/H |
Con cubierta de aluminio | Prehumedecido |
1765.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12609595
|
Afora™
5994/H |
Con mango y cubierta de aluminio | Prehumedecido y seco |
2875.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- 10L capacity
- Conical body
- Graduation markings
- Cylindrical neck
- Dark blue glass
- Flat bottom
Especificaciones
Certificación EN | |
10 l | |
Sí |
Azul oscuro | |
Aluminio | |
Plano |