Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain, 4%
Diseñado para electroforesis de muestras de ADN rápida, cómoda y segura
171.00€ - 280.00€
Especificaciones
Compatible Ladders | Marcador de ADN de rango ultrabajo E-Gel™ |
---|---|
Porcentaje del gel | 4% |
Tipo de gel | E-Gel |
Tipo de producto | Gel de agarosa |
Intervalo de separación | De 10 bp a 500 bp |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16439005
|
Invitrogen™
A42136 |
10 geles |
171.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16487775
|
Invitrogen™
A45206 |
Geles 2 x 10 |
280.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los geles de agarosa prefundidos Invitrogen E-Gel con tinción de gel de ADN SYBR Safe están diseñados para electroforesis de muestras de ADN rápida, cómoda y segura. Cada casete de gel de agarosa E-Gel contiene todos los componentes y tinciones necesarios para una separación y un análisis eficaces del gel: solo tiene que cargar las muestras y procesar. Los geles de agarosa E-Gel son ideales para el análisis de productos de PCR, digestiones de restricción, preparaciones de plásmidos o para bibliotecas de fragmentos de ADN.
Las características de los geles de agarosa E-Gel incluyen:
• Configuración instantánea: lista para usar y sin preparación de gel ni tampones adicionales
• Opción más segura: contiene tinte de ADN SYBR Safe, una alternativa más segura al bromuro de etidio
• Alto rendimiento: detecta 2–3 ng de ADN de muestra con un intervalo de tiempo de solo ∼30 minutos
• Control durante el proceso: visualice la migración de muestra de ADN en tiempo real
• Acceso sencillo a las muestras: diseño de casete abierto que permite introducir el gel fácilmente para una escisión sencilla de la muestra de ADN o transferencia a membranas
• Integridad de la muestra mejorada: emite un ancho de longitud de onda en luz azul para minimizar el daño al ADN, al contrario que la luz UV
Opción más segura
Elija los geles tintados de ADN SYBR Safe para minimizar la exposición a factores dañinos y de mutación como el bromuro de etidio o los rayos UV. Los geles de agarosa E-Gel prefabricados con SYBR Safe, en combinación con la iluminación azul, ofrecen una mejor integridad de las muestras y un entorno de trabajo más seguro.
Análisis rápido y cómodo
Los geles de agarosa E-Gel permiten un análisis rápido y de alto rendimiento con una sensibilidad de detección de 2–3 ng de ADN de muestra por banda y un tiempo de separación 2–3 veces más rápido que el de los geles convencionales que vertemos nosotros mismos. Cada gel de agarosa E-Gel contiene agarosa, electrodos, tinción de ADN SYBR Safe y un sistema de intercambio de iones sin tampones envasado dentro de un casete desechable seco. La tecnología E-Gel no requiere ninguna preparación de geles o tampones ni pasos de decoloración del gel. Solo tiene que cargar las muestras y procesar.
Supervisión en tiempo real de la migración del ADN
Los geles de agarosa E-Gel se pretiñen con tinción de gel de ADN SYBR Safe con una longitud de onda de excitación en el espectro de luz azul. Cuando se utiliza en el dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap con transiluminador de luz azul integrado, se habilita la supervisión segura en tiempo real de la migración del ADN sin riesgo para los ojos o posible daño de la muestra, a diferencia de UV.
Fácil acceso al gel
Los casetes E-Gel están diseñados para una fácil apertura con una espátula para geles (Cat. Nro. EI9010), lo que permite acceder fácilmente al gel para la escisión de bandas específicas o transferirlo a una membrana para el análisis de Southern Blot.
Marcadores de ácido nucleico
Para un análisis óptimo de ADN en geles de agarosa E-Gel, le recomendamos la escalera de ADN de 1 kb Plus Express E-Gel especialmente formulada (Cat. Nro.: 10488091) o la escalera de ADN de 50 bp E-Gel (Cat. Nro. 10488099) o la escalera de ADN de rango ultrabajo E-Gel (Cat. Nro. 10488096). Nuestras escaleras de alta calidad y listas para usar están formuladas utilizando fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía y pueden almacenarse a temperatura ambiente.
Dispositivos de ejecución y obtención de imágenes
Los geles E-Gel requieren el sistema de electroforesis E-Gel Power Snap para ejecutar y visualizar geles. El sistema consta de un dispositivo de electroforesis y una cámara para una separación y análisis rápidos y prácticos del gel de agarosa E-Gel.
Disponible en una amplia variedad de formatos de gel
Los geles de agarosa E-Gel están disponibles en una amplia variedad de formatos según el porcentaje de gel, la tinción y los pocillos. Los geles de agarosa E-Gel de 11 pocillos con SYBR Safe están disponibles en porcentajes de gel del 1 %, 2 % y 4 %.
Especificaciones
Marcador de ADN de rango ultrabajo E-Gel™ | |
E-Gel | |
De 10 bp a 500 bp | |
11 pocillo | |
Temperatura ambiente |
4% | |
Gel de agarosa | |
SYBR™ Safe | |
Menos peligroso |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.