missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-900F Refrigerated/Heating Circulator
Circulators have a wide working temperature range. Refrigerated circulators are suitable for both internal and external applications. Pump capacity is 22 L/min with pressure of 0.6 bar. The cooling machines operate precisely and reliably even at elevated ambient temperatures up to +40 °C.
Marca: JULABO™ 9021706.A
Descripción
- Potentes máquinas de refrigeración
- Adecuado para aplicaciones internas y externas
- El diseño optimizado de la bobina de refrigeración ahorra espacio en el depósito del baño
- Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
- Caudal de 22 l/min, presión de 0,6 bar
- Fácil conmutación entre circulación interna y externa
- Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
- La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
- Programador integrado para los 60 pasos de 8 programas
- Conexión Pt100 externa integrada
- puerto USB
- Interfaz RS232 o interfaces analógicas (opcional)
- Cubierta de baño incluida con la entrega
- El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro
Especificaciones
Baño de circulación de calentamiento/refrigeración | |
0,9 kW | |
Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas) | |
Interfaz analógica | |
De 0,1 a 0,6 bar | |
39 x 62 x 75 | |
51,7 kg |
De 21 a 30 l | |
De 8 a 23 l/min | |
2 kW | |
DYNEO™ DD-900F | |
De - 38 °C a 200 °C | |
20 cm | |
115 V/60 Hz, 200-230 V/50-60 Hz |