missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Varillas agitadoras de doble impulso

Ideal para líquidos viscosos, ya que las palas proporcionan movimientos ascendentes y descendentes simultáneos.

Marca:  Bohlender™ C391-18

Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg

Código de producto. 10632683

  • 729.28€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA.
  • Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE.
  • Dos palas dispuestas en forma cruzada a 90° fabricadas con PTFE
  • La pala superior se fija mediante tornillos de sujeción fabricados con compuesto de PEEK
  • Las superficies interiores del agitador proporcionan un movimiento ascendente; los extremos paralelos de las palas proporcionan un movimiento descendente
  • La pala superior se puede colocar individualmente
Especificaciones

Especificaciones

Diámetro de sujeción de 8 mm
Mezcla de líquidos viscosos
De -200 °C a +250 °C
10 mm
600 mm
Varilla agitadora de doble impulso
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales