missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Transiluminación VisiLED H
Click to view available options
Diámetro (métrico):
84 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Microscopios compatibles:
- Axio Zoom.V16
- Stemi 2000
- Stemi 2000 C
- Stemi 2000 CS
- SteREO Discovery.V12
- SteREO Discovery.V8
- SteREO Lumar.V12
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Transiluminación VisiLED H |
| Diámetro (métrico) | 84 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | campo brillante homogéneo e intensidad de iluminación alta |
| Para utilizar con (equipo) | campo luminoso homogéneo con diám. de 50 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido