missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno tratadas con TC de 384 pocillos
Color:Black, Clear Bottom; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
Marca: Corning™ 3712
Detalles adicionales : Peso : 0.04120kg
Descripción
Placa de cultivo óptico tratado TC, poli-D-lisina, Ultra-Web• Certificado apirógeno
• Trazabilidad y fabricación
• Esterilización por irradiación gama
• Placa blanca para la medida de la luminiscencia
• Tratamiento de superficie
• TC: tratamiento de superficie estándar que vuelve el poliestireno hidrófilo y cargado negativamente, para las células adherentes
• Placa de cultivo
Especificaciones
No Barcode | |
With Lid | |
16 x 24 | |
Negro, Clear Bottom | |
112 μL | |
De 20 a 80 μl | |
Cell Culture | |
Flat Bottom (F-well) | |
100/Cs. |
Standard | |
0.06 cm2 | |
20/Pk. | |
Poliestireno | |
384 | |
Sterile | |
112 μl | |
Ensayos basados en luminiscencia y fluorescencia y SPA |