Learn More
Estándar de viscosidad de cono y placa, 8081 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™
Los estándares de viscosidad certificados según las normas ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon están formulados específicamente para la industria de pinturas y recubrimientos, y representan la gama más completa de estándares disponibles para esta aplicación.
Marca: Paragon Scientific 2162/17
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
- Viscosidad cinemática certificada en estricta conformidad con la norma ASTM D2162 a 20 °C, 23 °C y 25 °C.
- Viscosidad cinemática certificada de conformidad con la norma ASTM D341 a temperaturas intermedias.
- Densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática cotizada a todas las temperaturas.
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
- Seguimiento completo a los estándares nacionales
- 2 años de vida útil
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- Fabricado en el Reino Unido.
Especificaciones
Frasco de vidrio ámbar | |
Yes | |
Líquido |
Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.