missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Refrigerador Comfort Serie S

Proporciona una avanzada tecnología de refrigeración para garantizar la frescura a largo plazo de los productos.Los combinados refrigerador-congelador NoFrost Liebherr™ serie CN disponen de un control de temperatura preciso e independiente para cada compartimento del congelador y del refrigerador, una excelente eficiencia energética y multitud de funciones avanzadas.

Marca:  Liebherr™ CN 3513

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12098251

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

  • NoFrost:Utiliza un sistema de recirculación de aire frío que elimina la humedad para garantizar que en el congelador nunca se forma escarcha y que los alimentos no se queman por sobrecongelación
  • DuoCooling:Los circuitos de refrigeración completamente separados impiden el intercambio de aire y humedad entre los compartimentos para evitar que se transfieran los olores y que los alimentos se sequen
  • SuperFrost:Reduce rápidamente la temperatura hasta los -32 °C para conservar las vitaminas esenciales de los alimentos y vuelve al modo normal de forma automática cuando están completamente congelados
  • VarioSpace con estante botellero:Permite sacar el máximo partido del espacio, almacenar artículos grandes y guardar o sacar los productos fácilmente gracias a los cajones, los estantes extraíbles y el estante para almacenar las botellas tumbadas
  • Compartimentos transparentes FrostSafe:Los cajones extraaltos quedan completamente cerrados para evitar la pérdida de aire frío y tienen el frontal transparente para ver el interior de forma fácil sin abrir el cajón
  • Enfriamiento uniforme con alarmas acústicas:El ventilador de refrigeración por aire forzado distribuye el aire frío de manera uniforme para mantener el contenido fresco y se combina con las alarmas acústicas que avisan de cambios en la temperatura o si las puertas se quedan abiertas
  • Controles electrónicos:La mayoría de los modelos incluyen el controlador electrónico Comfort con pantalla MagicEye y varios pueden controlarse remotamente con el dispositivo SmartDevice
  • Puerta ergonómica con bisagras reversibles:Fácil de abrir y de limpiar y con espacios totalmente flexibles
Especificaciones

Especificaciones

Combinado frigorífico-congelador de uso general
231 L
2
Con sistema de ruedas dentro del frigorífico y tipo FrostSafe en congelador
Frigorífico:4 (3 ajustables, 1 plegable) + estante para frascos; congelador:3 (bajo los cajones)
Aire forzado, asistido por un ventilador
Sistema de bloqueo infantil
Steel
En la parte trasera, para empujar desde atrás
DuoCooling con alarma para temperatura
CN 3513
63 cm
60 mm
1,4 A
50 Hz
89 L
SwingLine con asa Slimline
Intercambiable a la derecha
2 (refrigerador), 3 (congelador)
4 (2 para frascos, 2 para latas)
Automático
R600a
LCD
Blanco
LED
63 x 60 x 181,7 cm (Pr x An x Al)
182 cm
0,841 kWh/24 h, 307 kWh/año
220/240 V
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales