missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA Narrow Mouth Wash Bottle
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
- Marcas de graduación moldeadas
- Boquilla flexible con 360 ° de giro; la punta de orificio pequeño permite una dispensación precisa del contenido
- Inerte a todos los productos químicos
- Diseño a prueba de fugas
- Transparentes, esterilizables en autoclave y resistentes a rotura
- Antiadherente, fácil de limpiar y proporciona una vida flexible superior y una excelente resistencia mecánica
Especificaciones
Altura (imperial) | 12.4 in. |
Altura (métrico) | 315,1 mm |
Tipo de producto | Wash Bottle |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Capacidad (imperial) | 33.81 oz. |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 25,5 mm |
Material | PFA |
Closure Included | Sí |
Graduated | Yes |
Boca | Estrecha |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'