Learn More
CHEMetrics Kit de pruebas de agua visual de sulfuro CHEMets
Proporciona resultados en dos minutos o menos
Marca: CHEMetrics K9510
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Includes: QUITAR
Descripción
Proporcionan resultados en dos minutos o menos
Se suministra en una caja de plástico y contiene todo necesario para realizar 30 pruebas: Recarga, comparadores de intervalo bajo y alto, solución activadora, vaso de muestras de 25 ml e instrucciones.Información de órdenes
También hay disponibles paquetes de recarga de 30 ampollas.
Especificaciones
Sulfuro | |
30 | |
Azul de metileno | |
Kit de pruebas de agua visual CHEMets |
Caja de plástico, recarga, comparadores de intervalo bajo y alto, solución activadora, vaso de muestras de 25 ml, instrucciones | |
De 0 a 1 ppm y de 1 a 10 ppm | |
5 min |
Seguridad y manipulación
- CHEMets sulphide test 0-10PPM
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en vertedero autorizadode productos químicos o orgánicos parala incineración a alta temperatura.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid, ferric chloride, hexahydrate, isopropanol, N,N-dimethyl-p-phenylenediamine oxalat