Learn More
Macherey-Nagel™ Filtros™ de jeringa de ésteres mixtos de celulosa Xtra MV Chromafil
Etiquetado para validación y certificación de métodos. Macherey-Nagel™ Chromafil™ Xtra MV celulosa Esters mixtos los filtros de jeringa son membranas hidrófilas con muy baja adsorción para purificar soluciones acuosas y polares. Son fáciles de usar: simplemente llene la jeringa y coloque el filtro.
Marca: Macherey-Nagel™ 729204
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Los filtros de jeringa Chromafil™ Xtra están impresos para la identificación directa del tipo de membrana, el diámetro y el tamaño de poro. Los filtros eliminan las partículas no deseadas de las muestras de líquidos o gases para evitar la contaminación y la obstrucción de instrumentos sensibles que pueden provocar tiempos de inactividad. El filtrado de muestras aumenta la vida útil de las columnas y equipos cromatográficos, proporciona resultados más coherentes y reproducibles y ahorra tiempo y dinero.
- Carcasa de polipropileno (PP) Xtra de bajo sangrado sin color con etiqueta transparente.
- Bajo contenido de compuestos extraíbles
- Geometría de flujo rápido para una filtración sencilla
- Volumen de retención bajo para la recuperación máxima del filtrado
- Entrada Luer lock para una conexión segura en el lado de alta presión
- Certificado para HPLC, con placa de choque estabilizante para evitar la rotura de la membrana
- Diseñado para ser compatible con todos los sistemas de filtración automatizados comunes
- Ideal para filtración de muestras de GC, HPLC y UHPLC
Especificaciones
Esterilizable en autoclave a 121 °C (30 min.) | |
Sin color, impresión en negro | |
Impresos con tipo membrana, diámetro y tamaño de poro | |
Éster de celulosa mixta | |
No estéril | |
Soluciones acuosas o polares, baja carga de partículas | |
Hidrófilo | |
100Pack. | |
Paquete estándar | |
Paquete de 100 | |
De 5 a 100 ml |
Certificado HPLC | |
80 μl | |
Sí | |
0,45 μm | |
4,91 cm2 | |
Polipropileno | |
Luer-lock | |
Luer | |
>12 bar | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |