missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ ™ Filtros de jeringa de acetato de celulosa Chromafil Xtra CA

Etiquetado para la validación del método. Los™™ filtros de jeringa de acetato de celulosa Macherey-Nagel Chromafil Xtra CA son membranas hidrófilas con alta estabilidad en soluciones acuosas y baja capacidad de unión de proteínas. Uso con oligómeros/polímeros solubles en agua, por ejemplo, macromoléculas biológicas.

Marca:  Macherey-Nagel™ 729226

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12476446

  • 129.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío:
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Los filtros de jeringa Chromafil™ Xtra están impresos para la identificación directa del tipo de membrana, el diámetro y el tamaño de poro. Los filtros eliminan las partículas no deseadas de las muestras de líquidos o gases para evitar la contaminación y la obstrucción de instrumentos sensibles que pueden provocar tiempos de inactividad. El filtrado de muestras aumenta la vida útil de las columnas y equipos cromatográficos, proporciona resultados más coherentes y reproducibles y ahorra tiempo y dinero.

  • Carcasa de polipropileno (PP) Xtra de bajo sangrado sin color con etiqueta transparente.
  • Bajo contenido de compuestos extraíbles
  • Geometría de flujo rápido para una filtración sencilla
  • Volumen de retención bajo para la recuperación máxima del filtrado
  • Entrada Luer lock para una conexión segura en el lado de alta presión
  • Certificado para HPLC, con placa de choque estabilizante para evitar la rotura de la membrana
  • Diseñado para ser compatible con todos los sistemas de filtración automatizados comunes
  • Ideal para filtración de muestras de GC, HPLC y UHPLC
Especificaciones

Especificaciones

Esterilizable en autoclave a 121 °C (30 min.)
Incoloro, impresión en negro
Impresos con tipo membrana, diámetro y tamaño de poro
Acetato de celulosa
No estéril
Baja capacidad de unión para proteínas (21 μg/filtro de 25 mm)
Hidrófilo
100Pack.
Paquete estándar
Paquete de 100
De 5 a 100 ml
Certificado HPLC
80 μl
0,20 μm
4,91 cm2
Polipropileno
Luer-lock
Luer
>12 bar
Filtro de jeringa
25 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales