missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Busingess Gray PU 84698 Low Shoe - Width 11
Uvex 1 shoes designed for classic business look; for in the office or on the factory floor
Marca: Uvex 8469841
Detalles adicionales : Peso : 1.02500kg
Descripción
Zapato Uvex 1 Business 8469.8 S2 SRC
- Segura, inteligente y elegante
- Estilo profesional con un diseño moderno
- Ajuste generoso con puntera de acero ancha
- La tecnología UVEX Climazone garantiza una comodidad óptima
- Material exterior de microvelour de alta tecnología transpirable y repelente al agua
- El revestimiento textil proporciona una transpirabilidad óptima
- Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Resistente suela de poliuretano de monodensidad con absorción de impactos
- Plantilla extraíble Comfort, antiestática, con sistema de control de humedad y absorción de impactos en el talón y en la parte delantera del pie
- Cuello y lengüeta acolchados suaves
- Suela sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
- Cumple los requisitos ESD, resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
- Certificado Uvex Medicare para suelas individuales de inserto ortopédico y ajustes individuales de suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
- N.º de artículo 8469.8
- Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Tamaños: Desde 39 hasta 52
Especificaciones
Gris | |
41 | |
Acero | |
EN ISO 20345:2011 | |
Anchura estándar | |
Sí | |
S2 |
Microvelour | |
Poliuretano (PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |