missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Busingess Blue PU 84261 Boot - Width 10
Fashionable business look with a trendy design includes steel toecap
139.00€
Especificaciones
Color | Azul |
---|---|
Material | Microvelour |
Material de la suela | Poliuretano (PU) |
Material del dedo del pie | Acero |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17244441
|
Uvex
8426139 |
39 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17254441
|
Uvex
8426140 |
40 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17264441
|
Uvex
8426141 |
41 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17274441
|
Uvex
8426142 |
42 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17284441
|
Uvex
8426143 |
43 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17294441
|
Uvex
8426144 |
44 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17204451
|
Uvex
8426145 |
45 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17214451
|
Uvex
8426146 |
46 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17224451
|
Uvex
8426147 |
47 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17234451
|
Uvex
8426148 |
48 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17244451
|
Uvex
8426149 |
49 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17264451
|
Uvex
8426151 |
51 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17274451
|
Uvex
8426152 |
52 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17254451
|
Uvex
8426150 |
50 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 1 business Chelsea Boot 8426.1 S3 SRC
- Safe, smart, stylish
- Fashionably business look with trendy design
- Generous fit with wide steel toe cap
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
- Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
- Breathable, water-resistant high-tech microvelour upper material
- Textile lining provides optimum breathability
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- Shock absorbing, durable mono density polyurethane sole unit
- Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
- Sole unit of free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 8426.1
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 39 to 52
Especificaciones
Azul | |
Poliuretano (PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Acero | |
EN ISO 20345:2011 | |
Estrecho | |
Sí | |
S3 |