missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA PTFE/PEEK Propeller Blades
Hojas de hélice Bola de PTFE/PEEK con efecto de agitación de abajo hacia arriba.
Marca: Bohlender™ C440-08
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Efecto de agitación:De abajo hacia arriba
- Resistencia a productos químicos:+++ universal
Especificaciones
75 mm | |
El producto es aspirado en forma ascendente, buen flujo axial con baja fuerza de corte. | |
De -200 °C a +250 °C | |
PTFE, PEEK |
8 mm | |
1 unidad | |
Palas de hélice |