missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Ejes de agitadores de microsuperficie BOLA™, 120 mm de longitud

Ejes de agitadores de microsuperficie con revestimiento de fluoroplástico con eje de acero inoxidable.

Marca:  Bohlender™ C486-08

Detalles adicionales : Peso : 0.06400kg

Código de producto. 17107144

  • 182.32€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE.
  • Fabricados completamente de PTFE con cuatro palas redondas
  • Resistencia química universal, ya que el producto solo está expuesto al PTFE
Especificaciones

Especificaciones

Diámetro de sujeción: 2,5 mm
3,5 mm
8 mm
120 mm
8 mm
Acero inoxidable
0,14 in
0,31 in
4,7 in
0,31 in
Fluoroplástico
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales