missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Tubos flexibles BOLA™ a prueba de explosiones (EX)
Tubos flexibles con extremos cilíndricos para mejorar la conexión.
Marca: Bohlender™ S1824-77
Detalles adicionales : Peso : 1.24000kg
Descripción
- Tubos corrugados conductores
- Corrugaciones circulares alrededor del eje longitudinal
- Los extremos cilíndricos de los tubos con una longitud de 40 mm pueden, por ejemplo, conectarse directamente a accesorios, llaves de paso o conectores de manguera
- Junto con las juntas de tornillo de laboratorio BOLA™ a prueba de explosiones (EX), la conexión es completamente hermética y apta para el vacío.
Especificaciones
6 mm | |
8 mm | |
2,5 m | |
10 mm | |
Cilíndrico | |
11 bar |
PFA-EX | |
8,2 ft | |
Juntas de rosca de laboratorio BOLA™ EX | |
0,4 in | |
Radio de curvatura: 18 mm |