missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Membranas de filtración BOLA™

Membranas de filtración de PTFE microporoso.

Marca:  Bohlender™ N1690-16

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17874024

  • 36.53€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • De PTFE microporoso
  • Grosor de 0,2 mm
  • Unidad de embalaje:10 unidades
Especificaciones

Especificaciones

PTFE microporoso
132 mm2
0,008 in
0,5 in
13 mm
0,45 μm
10 paq.
0,2 mm
13 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales