missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Membranas de filtración BOLA™

Membranas de filtración de PTFE microporoso.

Marca:  Bohlender™ N1690-80

Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17804004

  • 228.49€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • De PTFE microporoso
  • Grosor de 0,2 mm
  • Unidad de embalaje:10 unidades
Especificaciones

Especificaciones

PTFE microporoso
6362 mm2
0,008 in
3,5 in
90 mm
1 μm
10 paq.
0,2 mm
90 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales