missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Helios Italquartz Boats with Ring Handle, Translucent
Boats with ring handle constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marca: Helios Italquartz 62F00107
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Translúcido
- Incluye mango con anillo
- Químicamente inertes
- Excelente aislamiento eléctrico
- Excelente robustez y durabilidad.
- Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones
Plano | |
Cuarzo | |
Navecilla con mango con anillo | |
120/20 mm | |
15 mm |
Translúcido | |
Navecilla | |
120 mm x 15 mm | |
15 mm |