missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex BOA™ Black/Orange Rubber/PU 65312 Low Shoe - Width 11
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
172.00€
Especificaciones
Color | Negro, Naranja |
---|---|
Material | Cuero |
Material de la suela | Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17201561
|
Uvex
6531235 |
35 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17211561
|
Uvex
6531236 |
36 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17221561
|
Uvex
6531237 |
37 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17231561
|
Uvex
6531238 |
38 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17241561
|
Uvex
6531239 |
39 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17251561
|
Uvex
6531240 |
40 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17261561
|
Uvex
6531241 |
41 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17271561
|
Uvex
6531242 |
42 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17281561
|
Uvex
6531243 |
43 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17291561
|
Uvex
6531244 |
44 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17201571
|
Uvex
6531245 |
45 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17211571
|
Uvex
6531246 |
46 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17221571
|
Uvex
6531247 |
47 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17231571
|
Uvex
6531248 |
48 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17241571
|
Uvex
6531249 |
49 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17251571
|
Uvex
6531250 |
50 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17261571
|
Uvex
6531251 |
51 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17271571
|
Uvex
6531252 |
52 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 2 VIBRAM Shoe with BOA™ Fit System 6531.2 S3 HI HRO SRC
- Sporty, multifunctional safety shoes
- Extremely light and flexible
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side and ankle twist stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Metal-free, penetration-resistance insole in accordance with latest standard, which does not impact shoe flexibility
- Made with new high-performance technology for exceptional wearer comfort
- Uvex Climazone technology for optimum comfort
- Breathable, water-resistant leather upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Reflecting elements for more safety
- BOA™ Fit System Dial for custom comfort that is consistent all day
- Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and front of foot
- Soft, padded collar and tongue, dust tongue
- Injection-molded polyurethane scuffcap to protect upper leather on toe cap and significantly extend resistance time
- Meets ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Lightweight two-layer insole with excellent shock absorption characteristics and outstanding slip resistance
- Multilayer sole system comprising PU midsole and highly slip resistant rubber outsole from VIBRAM
- Optimized ankle protection to ensure safety when working on ladders
- Rugged, self-cleaning sole ridges ensure max grip or demanding applications on uneven or dirty floors (SRC labeling)
- Withstands brief exposure to heat approx. 300°C
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6531.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Negro, Naranja | |
Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU) | |
No | |
Unisex | |
Productos químicos y calor | |
Sí | |
S3 |
Cuero | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Anchura estándar | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |