Learn More
Uvex Black/Silver 65508 Sandal - Width 11
Provide optimal protection and support for individual movements of the human body; designed to reduce work-related stresses on the musculoskeletal system and optimize well-being
Marca: Uvex 6550840
Detalles adicionales : Peso : 0.94800kg
Descripción
Sandalia con estampado Uvex 1 6550.8 S1 SRC
- Sandalia de seguridad deportiva y multifuncional
- Extremadamente ligera y flexible
- Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
- Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
- Fabricado con nueva tecnología de alto rendimiento para una mayor comodidad de uso
- Tecnología Uvex Climazone para una comodidad óptima
- Material superior de microvelour de alta tecnología perforado y transpirable
- El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
- Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Dos correas de Velcro™ para un ajuste individual
- La longitud del cierre de Velcro™ superior se puede ajustar para adaptarse a las necesidades individuales
- Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
- Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
- Cuello y lengüeta suaves y acolchados
- Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
- Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
- Puntera Uvex para proteger la parte superior y prolongar su vida útil
- Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner a 35 megaohmios
- Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
- N.º de artículo 6550.8
- Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Negro, Plata | |
40 | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Anchura estándar | |
Sí | |
S1 |
Microvelour | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |