missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Black/Orange Rubber/PU 65234 Boot - Width 14
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
172.00€
Especificaciones
Color | Negro, Naranja |
---|---|
Material | Cuero |
Material de la suela | Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17251251
|
Uvex
6523435 |
35 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17261251
|
Uvex
6523436 |
36 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17271251
|
Uvex
6523437 |
37 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17281251
|
Uvex
6523438 |
38 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17291251
|
Uvex
6523439 |
39 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17201261
|
Uvex
6523440 |
40 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17211261
|
Uvex
6523441 |
41 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17221261
|
Uvex
6523442 |
42 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17231261
|
Uvex
6523443 |
43 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17241261
|
Uvex
6523444 |
44 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17251261
|
Uvex
6523445 |
45 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17261261
|
Uvex
6523446 |
46 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17271261
|
Uvex
6523447 |
47 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17281261
|
Uvex
6523448 |
48 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17291261
|
Uvex
6523449 |
49 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17201271
|
Uvex
6523450 |
50 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17211271
|
Uvex
6523451 |
51 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17221271
|
Uvex
6523452 |
52 |
172.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 2 VIBRAM Lace-Up Boot 6523.4 S3 HI HRO SRC
- Sporty, multifunctional safety boots
- Extremely light and flexible
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side and ankle twist stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Metal-free, penetration-resistance insole in accordance with latest standard, which does not impact shoe flexibility
- Made with new high-performance technology for exceptional wearer comfort
- Uvex Climazone technology for optimum comfort
- Breathable, water-resistant leather upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Reflecting elements for more safety
- Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
- Soft, padded collar and tongue, dust tongue
- Injection-molded polyurethane scuffcap to protect upper leather on toe cap and significantly extend resistance time
- Meets ESD requirements: resistance to ground Kleiner of 35 megohms
- Lightweight two-layer insole with excellent shock absorption characteristics and outstanding slip resistance
- Multilayer sole system comprising PU midsole and highly slip resistant rubber outersole from VIBRAM
- Optimized ankle protection to ensure safety when working on ladders
- Rugged, self-cleaning sole ridges ensure max grip for demanding applications on uneven or dirty floors (SRC labeling)
- Withstands brief exposure to heat approx. 300°C
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6523.4
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Negro, Naranja | |
Caucho de poliuretano de doble densidad (PU/RU) | |
No | |
Unisex | |
Productos químicos y calor | |
Sí | |
S3 |
Cuero | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |