missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Black Busingess Casual 95122 Low Shoe - Width 11
Uvex business Casual safety shoes for comfortable protection in almost every situation; protection classes S1 and S1 P
122.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material | Cuero |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Acero |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17267851
|
Uvex
9512238 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17277851
|
Uvex
9512239 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17287851
|
Uvex
9512240 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17297851
|
Uvex
9512241 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17207861
|
Uvex
9512242 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17217861
|
Uvex
9512243 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17227861
|
Uvex
9512244 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17237861
|
Uvex
9512245 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17247861
|
Uvex
9512246 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17257861
|
Uvex
9512247 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17267861
|
Uvex
9512248 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Uvex business Casual 9512.2 S1 P SRC
- Classic safety shoe
- Derby style with wing tip and lyra perforation
- Lightweight and flexible
- Made with new developed last technology for extended wearing comfort
- Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
- Breathable leather upper
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and additional shock absorption in heel and front of foot
- Soft padded collar and tongue
- Steel toe cap and midsole
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Certified with Uvex medicare for individual orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 9512.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 38 to 48
Especificaciones
Negro | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex Business Casual | |
No | |
SRC |
Cuero | |
Acero | |
EN ISO 20345:2011 | |
Anchura estándar | |
Sí | |
S1 |