missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Biotinyl-Glucagon (1-29), Human, Bovine, Porcine
For cellular and molecular biology applications
297.00€ - 426.00€
Especificaciones
Especie | Human, Bovine, Porcine |
---|---|
Método de purificación | HPLC |
Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
Formato | Solid |
Peso molecular | 3709.10 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15450497
|
Thermo Scientific™
J66053.!D |
0.5 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15417269
|
Thermo Scientific™
J66053.M^ |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Human, Bovine, Porcine | |
-30°C to -10°C | |
3709.10 | |
RUO - research use only |
HPLC | |
Solid | |
Biotinyl-Glucagon (1-29), Human, Bovine, Porcine |
For Research Use Only