missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leica Microsystems Binocular Tube, DM500/750

Código de producto. 12326673
Change view
Click to view available options
Ángulo:
45 °
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Ángulo unitSize
12326673 45 ° cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12326673 Proveedor Leica Microsystems N.º de proveedor 13613520

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

One of multiple suitable viewing head options for the DM500/700 microscopes. Leica Microsystems™ Binocular Tube, DM500/750 is avaliable with a 45° or 30° angle for viewing comfort.

  • Para microscopios compuestos educativos DM500/700.
  • Disponible con un ángulo de 45° o 30°.

Información de órdenes

dimTipProducto

Especificaciones

Tipo Tubo binocular
Ángulo 45 °
Para utilizar con (equipo) Microscopios de la serie DM500/750
Cantidad 1 unidad
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.