missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ Guante monouso nitrilo para sala blanca
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Media
Grande
XL
Descripción
Sala limpia clase 100 (ISO 5).
- Guante 100 % de nitrilo, procesado en sala blanca.
- Ofrece propiedades ESD y de partículos extremadamente buenas, protegiendo semiconductores y los alimentos perecederos también.
- El color blanco es ideal para ambientes de sala blanca, de laboratorio y de procesamiento de alimentos que requieren normas rigurosas de higiene industrial.
- Las puntas texturadas de los dedos brindan un mejor agarre y discriminación táctil.
- El diseño de manga larga garantiza la compatibilidad con ropas de sala blanca.
- Categoría III, EN 374 aprobado.
- Operaciones en salas limpias.
- Procesamiento de alimentos.
- Fabricación de productos electrónicos.
- Productos farmacéuticos.
- Laboratorios.
- Manejo de piezas complicadas.
- Aplicaciones de pintura.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 5 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Regulación UE 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, Regulación UE 1935/2004 & 10/2011 |
Cleanroom Class | Class 100 |
AQL | 1.5 |
Color | blanco |
Acabado exterior | Puntas de dedos texturadas |
Finger Thickness (English) | 5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
Hand | Ambidextrous |
Laboratory/Cleanroom Use | laboratorio & sala blanca |
Mostrar más |