missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Bermuda Trousers 7426-Midnight Navy
Click to view available options
Tamaño:
44
54
56
58
60
62
64
66
Descripción
- Material: 60 % algodón, 40 % poliéster, aprox 310 g/m², tejido de sarga
- Se trata de un pantalón optimizado desde el punto de vista fisiológico con insertos elásticos colocados anatómicamente e insertos de colores en contraste que proporcionan un bienestar permanente y facilidad de movimiento.
- Elástico ajustable en anchura para un ajuste óptimo, muchos bolsillos diferentes ofrecen suficiente espacio de almacenamiento, insertos elásticos en la zona de las rodillas para una mayor facilidad de movimiento
- Alineación de estilo deportivo, apto para lavado industrial
- Öko-Tex Standard 100
- Tamaños: 42 - 64, 90 - 110
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 95 °C, no usar cloro, planchado: II puntos, limpieza en seco: P, secadora: I punto, apto para lavado industrial
Especificaciones
Tamaño | 64 |
Sexo | Para hombre |
Color | Azul |
Tipo de tapón | Botones; cremallera |
Desechables | No |
Grosor | aprox. 0,245 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'