missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Berkshire™ Ultra-Seal™ 3000 Wipers

Código de producto. p-209985 Tienda Berkshire Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 800
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
18770269 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 800
1 options

Código de producto. 18770269

Marca: Berkshire™ US3000.0909.8

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Edge

Para aplicaciones de ISO Clase 3 (Clase 1)

  • Knitted in tube form from the highest quality, 100% continuous-filament polyester yarn, leaving only two raw edges (which are then sealed)
  • No unsealed edges mean less potential for abrasion and contamination
  • Durable, two-ply wiper offers two to three times the absorbency of single-ply polyester
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) environment

Información de órdenes

Basis weight: 134g/m2 (17-988-421); 177g/m2 (17-988-422).

Especificaciones

Tipo de producto Cleanroom Wipe
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22.86 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22.86 cm
Material Polyester Knit
Peso base 145
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/05, REACH
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Chamber cleaning and cmP processing
Tela 2-ply
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.