missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Resurge™ CD5 Supplement, without glucose and L-glutamine
A diverse set of fully chemically defined, animal origin–free and protein-free cell culture supplements, which help promote cell growth and boost protein production.
Marca: Gibco™ 670024
Detalles adicionales : Peso : 102.00000kg
Descripción
Formulación de suplemento químicamente definida para complementar una variedad de medios basales. Este suplemento se ha desarrollado utilizando varias estirpes celulares anfitrionas y en diversos sistemas de cultivo, incluidos matraces de agitación y biorreactores de sobremesa. Desarrollado para su uso en sistemas de cultivo de células de mamífero CHO y puede utilizarse como suplemento o como nutriente en sistemas de cultivo.Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. | |
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas | |
Polvo | |
Sin glutamina, Sin glucosa | |
Resurge™ | |
Libre de material de origen animal |
CHO | |
Cultivo de células de mamífero | |
Suplemento para medios | |
Frasco(s) | |
100 g |