missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Löser™ Lector de códigos de barras
Asigne números de muestra a las mediciones del Osmómetro y del Criómetro. El lector de códigos de barras Loeser™ utiliza FuzzyScan-Logic para la detección automática de la mayoría de los tipos de código 1D.
Marca: Löser™ SC15
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
- Uso y servicio sencillos con una sola mano
- - Programación sencilla de parámetros de escaneo especiales solo escaneando comandos de código de barras.
Especificaciones
5 V=/300 mA | |
D-Sub de 9 pines | |
Serie | |
90 mm | |
0,15 kg | |
Escaneando ID de muestra con el Osmómetro de tipo 15 | |
200 x 90 x 60 mm |
Lector de códigos de barras | |
La mayoría de los códigos de barras 1D serán compatibles. | |
60 mm | |
200 mm | |
Ácido n-tris(hidroximetil)metil-2-amino-etanosulfónico (TES) | |
Osmómetro tipo 15. |