missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Zapatos BACOU ACANTO S1P
Los zapatos Honeywell™ BACOU ACANTO S1P disponen de un exterior de cuero de ante perforado y suelas de acero inoxidable antiperforaciones.
Marca: Honeywell™ 6246107-43/7
Detalles adicionales : Peso : 1.64200kg
Descripción
- El exterior de cuero de ante perforado garantiza una ventilación perfecta del pie
- El revestimiento antibacteriano con estructura 3D es ultratranspirable y de secado rápido
- El cuello y la lengüeta acolchados se adaptan a la forma del pie del usuario y garantizan la comodidad cuando se llevan durante largos periodos de tiempo
- Los fuelles laterales reducen la cantidad de polvo que entra en el calzado
- Entresuela: Acero inoxidable: tecnología eficiente que abarca el más amplio espectro de riesgos. Resistencia a perforaciones: más de 1100 N con un pico de 4,5 mm.
- Superior: Exterior de cuero de ante perforado. Cuello y lengüeta acolchados. Revestimiento antibacteriano con estructura 3D.
- Puntera: Puntera de polímero inyectado de 200 J SPACIUM™ No metálico: Un 50 % más ligero que el acero. Extraancho para mayor comodidad: se adapta a todos los tipos de pies. No magnético. Aislante térmico. Inalterable.
- Plantilla: Espuma de PU de doble densidad para uso intensivo. Extraíble para un cuidado fácil. Antibacteriano para una vida útil más larga y para prevenir el olor. Antiestático para una eficiencia óptima. Cómodas almohadillas en el talón. Canales de evacuación.
- Suela: Poliuretano de doble densidad: PU 2D. Capa de comodidad con una densidad de: 0,5 (garantiza su ligereza y flexibilidad, asegura la absorción de impactos y protege contra cambios de temperatura). Capa de suela con una densidad de: 1 (resistencia a la abrasión, combustible y grasa). Alta resistencia al deslizamiento gracias a su diseño de tacos bien definido, amplio, profundo y autolimpiable. Certificado SRC: SRA: en placas cerámicas: plano 0,45 (estándar mínimo: 0,32) talón 0,46 (estándar mínimo: 0,28)/ SRB: en suelo de acero: plano 0,24 (estándar mínimo: 0,18) talón 0,24 (estándar mínimo: 0,13). Capacidad de absorción de energía de > 20 julios. Excelente resistencia a la abrasión: pérdida de volumen de < 150 mm3 (con una carga de 10 N = 1 kg). Extensión antes del desgarro: 650 %. Resistencia optimizada a la flexión repetida > 60 000 (estándar > 30 000). Resistente a ácidos y álcalis: limitado a bajas concentraciones.
Especificaciones
Certificado de la norma EN ISO 20345:2011, SRC | |
Cuero | |
Stainless Steel |
Gris | |
43 | |
Punctures over 1100 N with a spike of 4.5 mm |