missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azlon™ Slope Shoulder Wash Bottle
402.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1 l
Descripción
- A granel
- Incluye cierre blanco Fabricado de LDPE
- Cuello estrecho
- Hombros en pendiente
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Material | LDPE |
N.° por paquete | 150 |
Envase | embalaje a granel |
Tipo | Frasco lavador |
Color del tapón | Blanco |
Closure Included | Sí |
Forma | Hombros en pendiente, cuello estrecho |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'