Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta de microvolumen de 10 μl
Las puntas universales Axygen están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanal y multicanal, compatibles con las marcas más populares de pipetas. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa Están disponibles en Maxymum Recovery, biselados, no estériles, estériles, no filtrados y otras características para aplicaciones especializadas.
Marca: Axygen™ T-300-L-STK
Detalles adicionales : Peso : 3.63000kg
Descripción
Las puntas universales Axygen™ están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de micropipetas monocanal y multicanal, compatibles con las marcas más populares de micropipetas. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa Están disponibles en Maxymum Recovery, biseladas, no estériles, estériles, sin filtro y con otras características para aplicaciones especializadas. Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
- Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa
- Apirógenas
- Tecnología Maxymum Recovery para retención ultrabaja y alta producción
Especificaciones
De 0,5 a 10 μl | |
No estéril | |
USP 3127 | |
Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud | |
MicroPoint | |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 |
Non-Filtered | |
Transparente | |
Sin DNasa ni RNasa | |
Gradilla | |
96 puntas/gradilla, 5 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja | |
Polipropileno |