Learn More
Notrax Arrow Trax™ Non-Directional Chevron Patterned Entrance Mat
Notrax Entrance Mat - The needle punched fibers are durable and crush-resistant for extreme grime retention making it suitable for heavy traffic areas. Dense vinyl backing is moisture resistant and slip resistant to keep the mat in place.
Marca: Notrax 118S0046GY
Detalles adicionales : Peso : 6.40000kg
Descripción
- El patrón de en forma de cheurón no direccional de Arrow Trax™ garantiza una acción de raspado muy agresiva, convirtiéndola en una de nuestras alfombrillas más populares por ofrecer un gran valor
- Las fibras perforadas con aguja son duraderas y resistentes a los golpes para una retención extrema de la suciedad, lo que la hace adecuada para zonas con mucho tráfico
- El dorso de vinilo denso es antihumedad y antideslizante para mantener la alfombrilla en su lugar
Especificaciones
71 in | |
Alfombrillas industriales y comerciales | |
120 cm |
Gris | |
Poliéster | |
180 cm |