Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, blue, semi-skirted, white wells, barcoded
Las placas de PCR Thermo Scientific de 96 pocillos, azules, con semifaldón y código de barras con pocillos blancos son la solución definitiva en plásticos de PCR de alto rendimiento.
Marca: Thermo Scientific™ BC3596B
Detalles adicionales : Peso : 0.77000kg
Descripción
Al combinar la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina, las placas Armadillo ofrecen un rendimiento superior de ciclado térmico en todas las condiciones sin que se produzcan deformaciones. Estas placas están diseñadas para aplicaciones de PCR robótica y qPCR de alto rendimiento e incluyen un borde elevado para mejorar la integridad del sellado. Están disponibles con pocillos de color transparente (BC2596[X]) y blanco (BC3596[X]) y con un código de barras estándar de 128.Características destacadas
• Faldón ópticamente transparente: permite una mayor visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada.
• Diseño de borde elevado: la mejora de la superficie del pozo incrementa la integridad del sellado durante el sellado térmico automatizado.
• Tamaño ANSI:SBS: con la rigidez del faldón de policarbonato, el tamaño ANSI garantiza una compatibilidad total con los sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento.
• Diseño de marco de policarbonato termoestable con semifaldón: ciclos térmicos resistentes a la deformación y mayor estabilidad mecánica en la manipulación robótica
• Pocillos de pared delgada con fondo en U: óptima transferencia de calor y máxima recuperación de muestras
• Caracteres alfanuméricos indentados de referencia de cuadrícula: marco integrado y pocillos diseñados para mejorar el sellado térmico
• Disponibles con pocillos de color blanco y transparente: garantiza el nivel más alto de sensibilidad para todas las reacciones PCR/qPCR
• Códigos de barras disponibles: todas las placas se pueden proporcionar con código de barras según las especificaciones del cliente para aplicaciones totalmente automatizadas.
Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real
Codificación con código de barras
Código de barras estándar de 128. La propia etiqueta puede soportar temperaturas de -196°C hasta 120°C para garantizar que los códigos de barras permanezcan en la placa durante todo el flujo de trabajo. También tiene un revestimiento especial para eliminar prácticamente cualquier roce del código durante la manipulación. Los códigos de barras dobles se encuentran en los lados numérico y alfabético opuestos de la placa.
Productos relacionados
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, semifaldón, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, semifaldón, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, semifaldón, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, semifaldón, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, rojo, semifaldón, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarillo, semifaldón, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, rojo, semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarillo, semifaldón, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, rojo, semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarillo, semifaldón, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, semifaldón, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, semifaldón, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, semifaldón, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, rojo, semifaldón, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarillo, semifaldón, pocillos blancos, con código de barras
Especificaciones
Incluye código de barras | |
25 placa | |
Azul, Blanco | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
Polipropileno | |
96 | |
Estándar |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Armadillo™ | |
Microplaca de PCR | |
Semi | |
0,3 mL | |
0,2 mL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.