missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Arg-Arg-Leu-Ile-Glu-Asp-Ala-Glu-Tyr(PO_3H_2)-Ala-Ala-Arg-Gly-NH_2
For cellular and molecular biology applications
106.00€ - 497.00€
Especificaciones
Método de purificación | HPLC |
---|---|
Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
Formato | Solid |
Peso molecular | 1598.68 |
Tipo de producto | Arg-Arg-Leu-Ile-Glu-Asp-Ala-Glu-Tyr(PO_3H_2)-Ala-Ala-Arg-Gly-NH_2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15400597
|
Thermo Scientific™
J66462.M^ |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15490587
|
Thermo Scientific™
J66462.#0 |
5 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
HPLC | |
Solid | |
Arg-Arg-Leu-Ile-Glu-Asp-Ala-Glu-Tyr(PO_3H_2)-Ala-Ala-Arg-Gly-NH_2 |
-30°C to -10°C | |
1598.68 | |
RUO - research use only |
For Research Use Only