missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Anza™ 19 BglII

Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.

Marca:  Invitrogen™ IVGN0198

Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15575700

  • 391.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Includes: Enzima de restricción Anza™, tampón 10X Anza™, tampón rojo 10X Anza™

Descripción

Descripción

Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.

El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.
• Un tampón para todas las enzimas de restricción
• Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
• Digestión completa en 15 minutos
• Digestión durante la noche sin actividad estrella

Certifications

CoA

Especificaciones

Especificaciones

Anza 19 BglII de 800 μl
Tampón Anza (10X) de 2 ml
Tampón rojo Anza (10X) de 2 ml

Almacenar a - 20 °C.
Es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG
Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X
37 °C
8000 U
Clonación tradicional
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Bgl II
No
No
Sistema de clonación de enzimas de restricción
Anza™
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.