missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Amber Wide Neck LDPE Bottle, 100-pack
Click to view available options
Capacidad:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
- Cuello ancho
- LDPE
- A partir de 50 ml
- Ámbar
- Protección frente a los rayos UV
- Adecuada para materiales sensibles a la luz
- Con tapón de rosca
Especificaciones
Superficie del frasco | Transparente |
Capacidad | 250 ml |
Material del cierre | LDPE |
Tamaño del tapón | GL40 |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Diámetro (métrico) | 64 mm |
Altura (métrico) | 123 mm |
Procedimiento de limpieza | Gas/químico/radiación |
Color | Ámbar |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 40 mm |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'