missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Óxido de aluminio, para decoloración, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Punto de ebullición | 2980°C |
Nombre del producto químico o material | Aluminum oxide |
Punto de fusión | 2045°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo APS de 30-200 micrómetros |
Cantidad | 250 g |
Fórmula lineal | Al2O3 |
Índice Merck | 14,356 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Nombre IUPAC | dialuminium(3+) trioxidandiide |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'