missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syngene™ Filtro de carbono unido de alta resistencia AirClean™ de 10,16 cm (4 pulg)

El filtro de carbono unido de alta resistencia AirClean™ se utiliza para absorber vapores y olores.

Marca:  Syngene™ SYN-ACFG1GH

Detalles adicionales : Peso : 4.53590kg

Código de producto. 17765984

  • 1505.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

AirClean™ Systems fabrica filtros de carbono unido en fase gaseosa y de varias capas que están disponibles con carbón de cáscara de coco estándar o carbón impregnado químicamente dependiendo de su aplicación. Los filtros de carbono de cáscara de coco y fase gaseosa AirClean™ Systems utilizan nuestro exclusivo medio de filtración de carbono unido. Esto minimiza la liberación de polvo del carbono potencialmente peligroso que se encuentra en los filtros de carbono granular tradicionales. Nuestro proceso de unión exclusivo mantiene el carbono en una matriz predecible para evitar el desplazamiento de carbono, que puede dar lugar a los «puntos muertos», comunes en los filtros granulares tradicionales.

Características

  • Carbono unido: sin polvo de filtro
  • Incluso la distribución de impregnados, si procede
  • Opciones de capas múltiples para una mayor compatibilidad de aplicaciones
Especificaciones

Especificaciones

Carbono
12 in
10 cm
30,5 cm
4 in
24 in
1 unidad
61 cm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales