Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para LC Accucore™ 150 C18
Utilice esta columna, con núcleo sólido especialmente diseñado, para la separación de alta resolución de biomoléculas.
Marca: Thermo Scientific™ 16126-103030
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Ofrezca características de fase diseñadas para la separación de péptidos con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ 150 C18. Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas Accucore proporcionan separaciones biomoleculares rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que requieren las partículas de menos de 2 μm.
- Partículas de núcleo sólido de tamaño de poro de 150 Å para separaciones biomoleculares rápidas
- Resolución extraordinaria con contrapresiones bajas
- Excepcionales columnas reforzadas
- Diseñadas para la separación de péptidos con una resolución extraordinaria
Información para pedidos:
Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Columna de análisis | |
HPLC | |
14500 psi (1000 bar) | |
De 1 a 11 | |
80 m²/g | |
L1 | |
Accucore | |
7 % | |
Sí |
3 mm | |
100 mm | |
2,6 μm | |
150 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.