missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis prehumedecidos de RC estándar Labs Spectra/Por™ 6, MWCO de 15 kD
Con tubos prehumedecidos listos para usar, sin necesidad de enjuagar para eliminar el glicerol
Marca: Spectrum™ 132564T
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Includes:
- Tubos de diálisis Spectra/Por 6 de 1 m
- 1 Tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
- 1 Tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
- 5 selecciones de apertura de tubos
Descripción
- Membrana de diálisis de celulosa regenerada (RC) de grado estándar de estudio transparente y flexible
- Membrana envasada húmeda en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
- Kits disponibles en longitudes de tubo de 1 m ideales para la evaluación y calificación de membranas
- Incluye un par de tapones y cómodas selecciones de apertura de tubos
Especificaciones
15 kD | |
20,4 mm | |
3,3 ml/cm vol./longitud | |
Kit/tubo de 1 m |