missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Aminobutiraldehído dimetil acetal, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal acts as an intermediate in organic synthesis. It is used in the preparation of pineal hormone melatonin by reaction with 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride and acetic anhydride. Further, it is also used in the preparation of ficuseptine, juliprosine, and juliprosopine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-aminobutiraldehído dimetil acetal actúa como intermediario en la síntesis orgánica. Se utiliza en la preparación de la hormona pineal melatonina por reacción con el clorhidrato de 4-metoxifenilhidracina y anhídrido acético. Además, también se utiliza en la preparación de ficuseptina, juliprosina y juliprosopina.
Solubilidad
Miscible con benceno.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con ácidos, cloruros ácido, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
El 4-aminobutiraldehído dimetil acetal actúa como intermediario en la síntesis orgánica. Se utiliza en la preparación de la hormona pineal melatonina por reacción con el clorhidrato de 4-metoxifenilhidracina y anhídrido acético. Además, también se utiliza en la preparación de ficuseptina, juliprosina y juliprosopina.
Solubilidad
Miscible con benceno.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con ácidos, cloruros ácido, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal |
Punto de ebullición | 85°C (22 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 59°C (138°F) |
Fórmula lineal | H2N(CH2)3CH(OCH3)2 |
Índice de refracción | 1.43 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2734 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Miscible with benzene. |
Nombre IUPAC | 4,4-dimetoxibutan-1-aminio |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'