missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcohol 2,3-difluorobencílico, 97 %, Acros Organics™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,3-Difluorobenzyl alcohol |
Densidad | 1.2800g/mL |
Temperatura de inflamación | 93°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | F2C6H3CH2OH |
Índice de refracción | 1.4910 to 1.4930 |
Cantidad | 1 g |
Gravedad específica | 1.28 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'