missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Parka Yang Winter
Descripción
- Alta impermeabilidad y transpirabilidad
- Mayor protección térmica
- Cortavientos
- Softshell de 2 capas: 94 % poliéster / 6 % elastán + membrana de TPU
- Acolchado: 100 % poliéster. 120 g/m²
- Terciopelo tejido
- Forro de tafetán: 100 % poliéster en manguitos
- Impermeabilidad: 8 000 mm
- Transpirabilidad: 3 000 g/m²/24 h
- Costuras reforzadas + puntadas dobles
- Capucha fija oculta en el cuello cerrado por velcro
- Capucha ajustable con cordón elástico y bloqueadores
- Cuello alto + funda interior del cuello en forro polar
- Cremallera central impermeable + bajo la solapa
- Protector del mentón
- Bolsillos:
- 1 bolsillo del pecho con cremallera impermeable
- 2 bolsillos inferiores con cremallera bajo la solapa
- 1 bolsillo del manguito con cremallera impermeable
- 1 bolsillo Napoleón con cremallera bajo la solapa
- 1 bolsillo interior para teléfono con cremallera + soporte para auriculares
- 1 bolsillo inferior interior de tipo parche
- Puños ajustables con lengüeta de velcro de silicona
- Puños interiores elásticos
- Fondo ajustable con cordón elástico y bloqueadores
- Cremallera interior para marcar el acceso
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | XL |
| Material | Poliéster, elastano, membrana de TPU, terciopelo |
| Estructura | Parka Softshell, 2 capas |
| Tipo de costura | Rematada |
| Tipo de campana extractora | Capucha ajustable con cordón elástico y bloqueadores |
| Material de revestimiento | Tafetán |
| N.º de bolsillos | 7 |
| Resistencia | Impermeable, cortavientos, temperatura |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN342, EN343 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?